咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工帽
商品编号
091445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • L
  • XL
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • L
  • XL
数量:

商品详情

商品名称:焊工帽
商品编号:091445 L
标准

EN ISO 11611:2015,1 类,A1 + A2
技术说明

轻便型焊工头部保护装置,由阻燃棉制成。建议在焊工面罩下使用。
焊工头罩配备防火魔术搭扣,可为脖子和颈部区域提供额外保护。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加