咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工防护工装裤
商品编号
091436
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091436 2XL
091436 3XL
091436 L
091436 M
091436 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
XL
销售价 数量
 
1358.48
1425.86
1293.89
1293.89
1293.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工防护工装裤
商品编号:091436 2XL
标准

EN ISO 11611:2015,2 类,A1 + A2
技术说明

耐热阻燃服装由耐用且柔软的二层牛皮和极为阻燃的织物制成。电绝缘按扣和防火魔术搭扣。该服装可防止焊接、研磨或燃烧过程中的火焰、熔融材料飞溅和辐射热。
焊工防护裤采用二层牛皮制成。
  • 裤子吊带长度可调。
  • 实用的后袋配有按扣。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加