咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 通用
商品编号
273500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273500 1,5
273500 2
273500 3
273500 4
273500 5
273500 6
273500 8
刀具材料
切宽 W
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
钻削应用
驱动轮廓
HM
1.5mm
粗加工精加工
0.15mm
0.04mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
HM
2mm
粗加工精加工
0.25mm
0.08mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
HM
3mm
粗加工精加工
0.25mm
0.1mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
HM
4mm
粗加工精加工
0.25mm
0.12mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
HM
5mm
粗加工精加工
0.25mm
0.15mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
HM
6mm
粗加工精加工
0.3mm
0.17mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
HM
8mm
粗加工精加工
0.8mm
0.19mm/rev
粗加工精加工
粗加工精加工
销售价 数量
 
227.18
194.84
194.84
219.17
223.30
284.69
413.50

商品详情

商品名称:切断刀片 通用
商品编号:273500 1,5
应用

用于编号为 273551 − 273558 的刀片夹。
属性
刀具材料
HM
切宽 W
1.5mm
精加工/粗加工分配
粗加工精加工
角半径
0.15mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.04mm/rev
钻削应用
粗加工精加工
驱动轮廓
粗加工精加工
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加