咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组分刀柄的三角锉
商品编号
511201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度不含手柄
  • 200
  • 250
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
511201 200
511201 250
511201 300
宽度
长度不含手柄
15mm
200mm
18mm
250mm
21mm
300mm
销售价 数量
 
121.73
163.03
216.49
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 200
  • 250
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:带双组分刀柄的三角锉
商品编号:511201 200

标准

DIN 7261 类型 C
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
各面均经过加工;半钝边收口。
锉刀配备符合人体工学设计的双组分预压入锉刀柄,带有悬挂孔和实用的颜色代码夹(红色、绿色、黄色),可用于独立标记锉纹尺寸等。
提示

无刀柄的锉刀可通过编号 511200 选购。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加