咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
12 角批头,1/2 英寸 英制规格
商品编号
642132
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
642132 1
642132 1/2
642132 3/4
642132 3/8
642132 5/8
642132 7/8
642132 7/16
642132 9/16
642132 11/16
642132 13/16
642132 15/16
从动侧直径
扳手开口度
长度
34mm
1inch
41mm
19.1mm
1/2inch
38mm
26.5mm
3/4inch
38mm
15.4mm
3/8inch
38mm
22.6mm
5/8inch
38mm
29.9mm
7/8inch
41mm
17.3mm
7/16inch
38mm
20.6mm
9/16inch
38mm
24.6mm
11/16inch
38mm
28.5mm
13/16inch
38mm
32mm
15/16inch
41mm
销售价 数量
 
165.05
105.84
112.53
114.24
105.84
143.39
114.24
105.84
111.73
130.91
157.57

商品详情

商品名称:12 角批头,1/2 英寸 英制规格
商品编号:642132 1/2

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。紧密配合的内四方驱动头可在操作工具上实现可靠紧固。
紧密配合的扳手开口尺寸能够对螺栓头和螺母起到保护作用。薄壁设计,同样适合在狭窄部位作业。12 角(双六角),采用 HT-Drive 牙型,能够对螺栓和螺母起到保护作用。

技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
19.1mm
扳手开口度
1/2inch
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加