咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 6合1短款多功能螺丝批
商品编号
A67666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 6IN1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6IN1
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 6合1短款多功能螺丝批
商品编号:A67666 6IN1

1件可换头短柄螺丝刀柄
2枚双头批头:
十字PH1/一字4.5mm
十字PH2/一字6.5mm
1枚双头六角套杆:5/16“(8mm)X1/2“(12.5mm)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加