咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁起重吸盘 UL E
商品编号
085980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085980 100
085980 300
085980 600
085980 1000
尺寸 A
尺寸 B
尺寸 C
尺寸 D
尺寸 E
尺寸 F
尺寸 G
最大承载能力,圆形
最大承载能力,扁平
最大直径,圆形
最大长度,扁平
最小材料壁厚,圆形
最小材料壁厚,扁平
重量
91mm
131mm
65mm
75mm
49mm
185mm
32mm
65kg
100kg
80mm
1000mm
7.5mm
7.5mm
3kg
157mm
202mm
95mm
95mm
74mm
253mm
46mm
150kg
300kg
100mm
1500mm
10mm
10mm
10kg
213mm
265mm
116mm
116mm
106mm
223mm
59mm
300kg
600kg
140mm
2000mm
12.5mm
12.5mm
20kg
266mm
320mm
145mm
148mm
71mm
342mm
81mm
300kg
1000kg
180mm
2500mm
15mm
15mm
39kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:永磁起重吸盘 UL E
商品编号:085980 100
应用

用于平面和圆形材料的安全处理和输送,(编号 085990 / 085980)。适用于铸铁部件或者钢件、板材、棒材或者管材。应用场合包括仓库、铸造车间/钢铁厂,钢件的仓储,模具制造和生产区域。
技术说明

紧凑且坚固的设计,带有铷磁体永久磁铁。优化的性能,即使是在空隙大的情况下,没有磁力减弱。经过认证的脱磁力(参见检验证书)。
顺畅的操作柄,带有用于开关机构的安全锁止。永磁起重吸盘的安全系数为 3:1。
属性
尺寸 A
91mm
尺寸 B
131mm
尺寸 C
65mm
尺寸 D
75mm
尺寸 E
49mm
尺寸 F
185mm
尺寸 G
32mm
最大承载能力,圆形
65kg
最大承载能力,扁平
100kg
最大直径,圆形
80mm
最大长度,扁平
1000mm
最小材料壁厚,圆形
7.5mm
最小材料壁厚,扁平
7.5mm
重量
3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加