咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG
商品编号
084242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG
商品编号:084242
技术说明

由于长期耐久稳定,有效抑制真菌、细菌,整个使用寿命期间的维护工作量得以大幅减少。高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG 采用特殊配方,因此蒸发损失(雾化量)很少。通过将高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG 与水混合,形成具有高稳定性、良好的防腐蚀作用且不易起泡的高分散性乳液。这种乳液能有效抵抗微生物污染,因此使用寿命长且维护成本低。
  • 高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG
  • 完美协调清洗效果与浸润效果
  • 保证机床清洁,压力吸收能力高,蒸发损失少
  • 出色的亲肤性
  • 载污能力强,从而减少微生物负荷
  • 清洁和维护工作量小
  • 即用型乳液可被轻松过滤

不含氯、甲醛和硼酸的冷却润滑剂,可满足高要求。具有高压添加剂,可防止润滑膜脱落。 甚至在大多数恶劣的条件下还可在切削工具上保留一定分子浓度的浓缩油。
高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG 是一款不含硼酸的水溶性冷却润滑剂,长期耐久稳定,清洗效果非常出色,起泡量少。不含有害物质!(无硼无胺)。
整洁机床和透明保护板 = 使用高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG 确保工作场地干净。由于高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG 不易发泡,因此水质硬度偏低和较高的地区均可适用。适用于磨削处理和普通加工钢、高合金钢(钛)和有色金属。高性能冷却润滑浓缩液 HPC VEG 也可用于内冷工具和高泵压。可保存 12 个月。
优点

浓缩液可防锈,不损伤漆面而又对身体无害高效抗菌,舒适亲肤。
Operation data
  • 磨削加工钢和有色金属:5 - 7%
  • 切削加工钢和有色金属:5 - 15%

应用

适用于内部冷却液供给 (IKZ) 和高压应用。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加