咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能冷却润滑浓缩液 Plus
商品编号
084243
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高性能冷却润滑浓缩液 Plus
商品编号:084243
优点

浓缩液可防锈,不损伤漆面而又对身体无害高效抗菌,舒适亲肤。
技术说明

不含氯、甲醛和硼酸的冷却润滑剂,可满足高要求。具有高压添加剂,可防止润滑膜脱落。 甚至在大多数恶劣的条件下还可在切削工具上保留一定分子浓度的浓缩油。
高性能冷却润滑浓缩液 Plus 是一款含矿物油且无硼无胺的水溶性冷却润滑剂,专为不易加工的铝材和高合金钢而配制。有色金属在经过预试验后方可进行加工。含有高性能冷却润滑浓缩液 Plus 的乳液使用寿命长,具有良好的防腐蚀作用,而且温和亲肤。可保存 12 个月。
Operation data
  • 切削加工钢和铸钢:6-10%
  • 切削加工铝材:6% 起

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加