咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 清洁套装
商品编号
972930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 清洁套装
商品编号:972930
供货范围

套装包括:
1 小桶浓缩液 5 l
1 个手摇泵(每泵 20-30 ml)
1 个 ESD 喷雾瓶 500 ml。
技术说明

ESD 清洁剂 Clean-STAT能彻底清洁所有表面。并保持其导电性并且不留任何绝缘残留。5升的容量相当于125升的表面清洁剂。这款防静电喷雾瓶的平均表面电阻为109到1010Ω/m2。在40%相对湿度下,它能在不到2秒内消散+5000伏的静电荷。由于其特殊成分,它不会与三氯乙烷或酒精等溶液发生反应。在为期七天的测试期前后,所测水溶液的pH值保持不变。颜色或材料的变化无法确定。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加