咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GL 机用丝锥 EL HSSEPM E 6HX 超长型
商品编号
134265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134265 M3
134265 M4
134265 M5
134265 M6
134265 M8
134265 M10
134265 M12
134265 M16
134265 M20
公差
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹直径
螺纹种类
螺距
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2.5mm
100mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
3mm
M
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3.3mm
125mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
4mm
M
0.7mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4.2mm
160mm
4.9mm
6mm
工厂标准
5mm
M
0.8mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5mm
160mm
4.9mm
6mm
工厂标准
6mm
M
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
6.8mm
180mm
6.2mm
8mm
工厂标准
8mm
M
1.25mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
8.5mm
200mm
8mm
10mm
工厂标准
10mm
M
1.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
10.2mm
200mm
7mm
9mm
工厂标准
12mm
M
1.75mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
14mm
200mm
9mm
12mm
工厂标准
16mm
M
2mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
17.5mm
200mm
12mm
16mm
工厂标准
20mm
M
2.5mm
销售价 数量
 
961.58
961.58
1027.00
1200.39
1334.55
1540.64
1978.89
2616.71
4284.85

商品详情

商品名称:GL 机用丝锥 EL HSSEPM E 6HX 超长型
商品编号:134265 M3

技术说明

带有超长的刀柄。
高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。容屑槽的动态螺旋节距可确保出色的排屑工艺可靠性

  • HSS-E-PM 切割材料,确保切刃稳定性高。

  • 超光滑 DLC 涂装,确保耐磨损并避免切屑瘤。

  • 容屑槽的动态螺旋节距。

  • 短型首刀形状 E。


属性
公差
ISO 2X 6HX
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
底孔直径
2.5mm
总长度 L
100mm
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
工厂标准
螺纹直径
3mm
螺纹种类
M
螺距
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加