咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Honeywell/霍尼韦尔 DL三股绳双大钩缓冲系绳 DL-62 1.2m
商品编号
AP8102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:Honeywell/霍尼韦尔 DL三股绳双大钩缓冲系绳 DL-62 1.2m
商品编号:AP8102 DL-62

12毫米双叉缓冲系绳,配1个安全钩,2个脚手架钩,1.2米;

-12mm高强度尼龙绳,破断强度达22KN;

-耐磨损,耐久性好;

-51毫米大开口脚手架挂钩,适用各类现场环境

-能量缓冲器确保作用力小于6KN,安全可靠;

-能量缓冲器透明外套便于用户检测缓冲包性能状态;

-有效工作长度:1.2m;

-拉断力:>15kN;

--安全钩开口尺寸:19mm;

脚手架挂钩开口尺寸:51mm;

-系绳材料聚酯,拉断力:>22kN;

-安全钩材料镀锌钢,拉断力:>22kN;

-脚手架挂钩材料镀锌钢,拉断力:>22kN;

-能量缓冲部件材料聚酯,拉断力:>15kN;

-重量:1.66kg;

-符合标准:GB 24543 / GB/T 24538。

AP8102 详情图.JPG.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加