咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥
商品编号
134200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134200 M2
134200 M2,5
134200 M3
134200 M4
134200 M5
134200 M6
134200 M8
134200 M10
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.5mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
3.3mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
5mm
80mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
6.8mm
90mm
2
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
8.5mm
100mm
2
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
销售价 数量
 
392.52
392.52
333.61
336.92
336.92
336.92
361.38
403.94

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥
商品编号:134200 M4
优点

高扭矩和宽大的排屑槽确保安全排屑。
应用

适合加工抗拉强度 300 N/mm2 以内的材料。
技术说明

2 个排屑槽经过抛光处理
技术参数
螺纹断面角
60degrees
内冷式
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
2
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝合金
适用
聚醚醚酮
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加