咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金折叠平板手推车
商品编号
A91955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91955 300S
A91955 400S
宽度 打开后
深度 打开后
重量
高度 打开后
高度 折叠后
490mm
780mm
10.08kg
860mm
255mm
600mm
900mm
12.3kg
885mm
285mm
销售价 数量
 
684.78
806.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:铝合金折叠平板手推车
商品编号:A91955

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

亚迈狮铝合金折叠平板推车广泛适用于工厂物流、仓储搬运等应用环境。
采用高强度铝合金材质,载荷强;镶嵌式防滑面板,美观结实;转角件采用了新型材料,具有安全防撞特性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加