咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永恒力Jungheinrich站驾式电动车堆高车
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91067 ERC216-2.9
A91067 ERC216-3.6
A91067 ERC216-4.0
A91067 ERC216-4.6
A91067 ERC216-5.5
净重
宽度
托叉长度
最大承重量
起升范围
长度
高度
1160kg
790mm
1150mm
1600kg
90mm - 2830mm
1896mm
1958mm
1190kg
790mm
1150mm
1600kg
90mm - 3530mm
1896mm
2308mm
1270kg
790mm
1150mm
1600kg
90mm - 3930mm
1896mm
1908mm
1300kg
790mm
1150mm
1600kg
90mm - 4530mm
1896mm
2108mm
1340kg
790mm
1150mm
1600kg
90mm - 5430mm
1896mm
2410mm
销售价 数量
 
68818.13
68818.13
74589.04
74589.04
77026.45

商品详情

商品名称:永恒力Jungheinrich站驾式电动车堆高车
商品编号:A91067 ERC216-2.9

规格

荷载中心距:600 mm
行驶速度 满载/空载: 6/7 km/h
回转半径:1420 mm
电池电压/标称容量:24V/240Ah
技术说明

高效且多功能的站驾式托盘堆垛车,非常适合在经济型室内长距离搬运,且堆垛高度不高于5500mm的工况下应用。
高品质且耐用的零部件保证了作业的可靠性,同时减少磨损。多种实用配置大大提高了操作安全性。
几乎所有的主要部件都是知名进口品牌,其中驱动电机、刹车、泵站和驱动轮为原装进口。

  • 标配电子转向,转向灵敏,轻松省力

  • 标配阶梯型转弯降速,可有效防止车辆倾翻,同时可以避免驾驶员被甩出。

  • 标配安全护臂。

  • 密码/刷卡启动,在满足 CE 要求的前提下,弥补了只能钥匙启动的不足。

  • 提高安全操作性,配有防撞开关和提升和下降锁定。

  • 高强度嵌套式门架设计,高强度槽钢结合其他部件,能够保证出色剩余承载能力,以及提供更宽阔的视野。


提示

另有宽版,可另外询价。

属性
净重
1160kg
宽度
790mm
托叉长度
1150mm
最大承重量
1600kg
起升范围
90mm - 2830mm
长度
1896mm
高度
1958mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加