咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永恒力Jungheinrich电动堆高车
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:永恒力Jungheinrich电动堆高车
商品编号:A91066 EJC216-2,9

规格

荷载中心距:600 mm
行驶速度 满载/空载: 5.7/6 km/h
回转半径:1510 mm
电池电压/标称容量:24V/270Ah
技术说明

强劲而高效的步行式电动堆垛车,室内紧凑型场地运输的理想解决方案。堆垛高度可高达5300mm。
几乎所有的主要部件都是知名进口品牌,其中驱动电机、刹车、泵站和驱动轮为原装进口。

  • 底盘间隙小,28MM底盘间隙有效减少脚部受伤的风险。

  • 人机工程学设计的舵柄头具有高性价比,比例升降控制大大提高堆垛的精准度。带龟速按钮。

  • 提高安全操作性,配有防撞开关和提升和下降锁定。

  • 高强度嵌套式门架设计,高强度槽钢结合其他部件,能够保证出色剩余承载能力,以及提供更宽阔的视野。


提示

另有宽版,可另外询价。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加