咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 不锈钢台面
商品编号
A92303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92303 1500
A92303 1800
A92303 2000
台面厚度
宽度
最大承重量
深度
高度
50mm
1500mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
1000kg
750mm
800mm
销售价 数量
 
4224.35
4871.61
4950.57

商品详情

商品名称:工作台 不锈钢台面
商品编号:A92303 2000

颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
特征

  1. 工作台三防LED灯。

  2. 方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。

  3. 配有一个灯开关,两个五眼国标插座。


规格

工作台高度: 800mm
技术说明

工作台,50mm厚工作台面,工作台整体承重1000kg,十年质保。

涂层:框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层

提示:高分子台面不建议加装台虎钳。

属性
台面厚度
50mm
宽度
2000mm
最大承重量
1000kg
深度
750mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加