咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台带背挂板+灯 竹台面
商品编号
A92426
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92426 1500
A92426 1800
A92426 2000
光通量
功率
台面厚度
宽度
最大承重量
深度
色温
防护等级
高度
高度,含背板
4950lm
45W
50mm
1500mm
1000kg
800mm
3000K-5000K
WF2+IP65
800mm
2016mm
4950lm
45W
50mm
1800mm
1000kg
800mm
3000K-5000K
WF2+IP65
800mm
2016mm
4950lm
45W
50mm
2000mm
1000kg
800mm
3000K-5000K
WF2+IP65
800mm
2016mm
销售价 数量
 
12492.07
13591.62
14455.99

商品详情

商品名称:工作台带背挂板+灯 竹台面
商品编号:A92426 1500

技术说明

组套工作台带后挂板,带可调光、可调色温的智能三防灯。
方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。方孔规格为10×10mm,间隔38mm(另有9×9mm,间隔37mm可选)。
三防灯采用高光效LED光源,照度更高、更好地还原物体本色。采用防眩光技术,减少视觉疲劳。

属性
光通量
4950lm
功率
45W
台面厚度
50mm
宽度
1500mm
最大承重量
1000kg
深度
800mm
色温
3000K-5000K
防护等级
WF2+IP65
高度
800mm
高度,含背板
2016mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加