咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台
商品编号
A92304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92304 1500/2
A92304 1500/2L
A92304 1800/2
A92304 1800/2L
A92304 2000/2
A92304 2000/2L
台面厚度
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承重量
深度
高度
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
1000kg
750mm
800mm
销售价 数量
 
6850.61
6216.38
7497.85
6832.80
7990.46
7301.94

商品详情

商品名称:工作台
商品编号:A92304 1500/2L
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
特征

  1. 工作台三防LED灯。
  2. 方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。
  3. 配有一个灯开关,两个五眼国标插座。

规格

工作台高度: 800mm
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg。工作台整体承重1000KG。十年质保。
属性
台面厚度
50mm
宽度
1500mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
283mm
最大承重量
1000kg
深度
750mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加