咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX十字螺丝批
商品编号
A66840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
十字规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A66840 0X75
A66840 0X100
A66840 0X150
A66840 1X75
A66840 1X100
A66840 1X150
A66840 2X45
A66840 2X100
A66840 2X150
A66840 2X200
A66840 3X150
A66840 3X200
刀杆长度
刀身尖端
75mm
PH0
100mm
PH0
150mm
PH0
75mm
PH1
100mm
PH1
150mm
PH1
45mm
PH2
100mm
PH2
150mm
PH2
200mm
PH2
150mm
PH3
200mm
PH3
销售价 数量
 
16.53
18.03
19.54
21.80
22.54
24.05
22.54
28.56
30.81
33.07
34.57
37.58

商品详情

商品名称:HOLEX十字螺丝批
商品编号:A66840 0X75

描述

十字螺丝刀, 详见PDF
技术说明

红黑双色手柄,内层坚固的PP材料,外层耐溶剂黑色TPR。
刀杆材质SVCM,表面雾面镀铬。刀头发黑充磁,

属性
刀杆长度
75mm
刀身尖端
PH0
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加