咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字螺丝批
商品编号
A66070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
一字规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A66070 3X75
A66070 3X100
A66070 3X150
A66070 4X75
A66070 4X100
A66070 4X150
A66070 8X150
A66070 8X200
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
0.6mm
3mm
75mm
0.6mm
3mm
100mm
0.6mm
3mm
150mm
0.8mm
4mm
75mm
0.8mm
4mm
100mm
0.8mm
4mm
150mm
1.2mm
8mm
150mm
1.2mm
8mm
200mm
销售价 数量
 
16.53
18.03
19.54
21.04
21.80
23.30
34.57
37.58

商品详情

商品名称:一字螺丝批
商品编号:A66070 3X75

描述

一字螺丝刀, 详见PDF
技术说明

红黑双色手柄,内层坚固的PP材料,外层耐溶剂黑色TPR。
刀杆材质SVCM,表面雾面镀铬。刀头发黑充磁,

属性
刀刃厚度 a
0.6mm
刀刃宽度 b
3mm
刀杆长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加