咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario plus eco 槽刀杆 直头 0°
商品编号
274501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄宽 b
  • 20
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274501 20
274501 25
L1
L2
夹紧板
夹紧螺栓
总长度 L
柄宽 b
装配螺栓
54mm
43.5mm
279928 7
279815 24
112.5mm
20mm
279815 9
54mm
43.5mm
279928 7
279815 24
127.5mm
25mm
279815 9
销售价 数量
 
4726.86
4893.31
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:Vario plus eco 槽刀杆 直头 0°
商品编号:274501 20

供货范围

配套提供装配螺栓。
提示

只有结合编号为 317906 – 319136 的 GARANT Master eco 刀柄才能进行冷却液传输。通过软管连接(G1/8 英寸)的可选连接选项,编号 269207 和 269208。
适用于

Vario plus eco 刀片座,编号 274513;274515;274517;274519;274521;274523。
技术说明

通过多个螺栓夹紧和形状配合优化了系统稳定性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加