咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) K01-403RT
商品编号
094581
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094581 7
094581 8
094581 9
094581 10
094581 11
制造商名称
手套规格
Kyorene K01-403RT
7
Kyorene K01-403RT
8
Kyorene K01-403RT
9
Kyorene K01-403RT
10
Kyorene K01-403RT
11
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手套(副) K01-403RT
商品编号:094581 7

标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Kyorene Pro 石墨烯系列。防割手套采用 Kyorene Pro 石墨烯纱线,未添加玻璃和不锈钢纤维。创新的基底材料具有抑菌效果并可调节温度以带来舒适的穿戴感受。气味中和,可让手套持久散发清新气味。
Kyorene K01-403RT。防割手套,手背具有防割等级 D 和 TPV 保护器,适用于重负荷工作。

属性
制造商名称
Kyorene K01-403RT
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加