咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 806
商品编号
094572
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094572 7
094572 8
094572 9
094572 10
094572 11
制造商名称
手套规格
TEGERA 806
7
TEGERA 806
8
TEGERA 806
9
TEGERA 806
10
TEGERA 806
11
销售价 数量
 
174.41
174.41
174.41
174.41
174.41

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 806
商品编号:094572 7

标准

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。
不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
技术说明

Tegera® 806。无涂层防割手套。适合在干燥区域使用。薄款 18 针
编织技术带来最佳指尖触感。适用于 ESD 工位

属性
制造商名称
TEGERA 806
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加