咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 9125
商品编号
094398
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094398 7
094398 8
094398 9
094398 10
094398 11
制造商名称
手套规格
TEGERA PRO 9125
7
TEGERA PRO 9125
8
TEGERA PRO 9125
9
TEGERA 9125
10
TEGERA PRO 9125
11
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 9125
商品编号:094398 7

标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
特别贴手的裁剪。不需要购置再小一号。
技术说明

Tegera® 9125。手套由防水合成皮革(Microthan®)制成,手掌处有衬垫。结构化表面可更好地抓握干燥和潮湿的表面。手背上有反光条,能够增加可见度。短款带加固食指部位。

属性
制造商名称
TEGERA PRO 9125
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加