咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario plus eco 凹型刀片座 用于端面开槽
商品编号
274523
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
凹槽直径范围 D1/D2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274523 26/41
274523 38/55
274523 52/72
274523 67/100
274523 90/130
274523 110/170
274523 150/250
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
22mm
41mm
26mm
22mm
55mm
38mm
25mm
72mm
52mm
25mm
100mm
67mm
28mm
130mm
90mm
28mm
170mm
110mm
28mm
250mm
150mm
销售价 数量
 
3320.53
3320.53
3320.53
3320.53
3320.53
3320.53
3320.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario plus eco 凹型刀片座 用于端面开槽
商品编号:274523 26/41

提示

D1 = 最小直径,针对第 1 刀切入 / D2 = 最大直径,针对第 1 刀切入。
注意

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
适用于

槽刀杆,编号 274500 – 274503。
技术说明

通过多螺栓夹紧和形状配合优化了系统稳定性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加