咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带磁铁
商品编号
676667
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀杆长度
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676667 10
刀杆长度
总长度
驱动型式
10mm
65mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带磁铁
商品编号:676667 10

适用于

带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
技术说明

“multicraft”握柄具有呵护皮肤的弹性体护套,可以顺利传递需要的扭矩,即使用双手潮湿或沾满油污抓握也不打滑。带端部锁定的滑动匣盒。带强力永磁铁的批头座。
内容

各 1 件:
用于一字头,编号 675300,规格尺寸 5.5;
用于十字头,编号 675281,规格尺寸 1/25;2/25;
用于内 Torx®,编号 675295,规格尺寸 TX15;TX20;TX25。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加