咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工作转椅,织物, 带滚轮,矮款
商品编号
972674
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ESD
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972674 ESD
座椅倾斜度调节(单位:度)
座椅深度调整范围
椅面宽度
椅面深度
系列
靠背 高度
靠背高度调整范围
颜色 椅面材料
6degrees
60mm
460mm
470mm
Work-Tec Ergo
580mm
60mm
黑色
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ESD
数量:

商品详情

商品名称:ESD 工作转椅,织物, 带滚轮,矮款
商品编号:972674 ESD

标准

导通符合 DIN 61340-5-1 标准要求。
技术说明

椅面和靠背采用导通 ESD 织物衬垫。舒适、透气且耐磨损。舒适型衬垫,采用符合人体工程学的靠背和水平绗缝,采用实用推柄。采用符合人体工程学的套件:同步技术,包括重量调节。贯通式传导连接从座垫直达 ESD 滚轮/滑垫。带有导通塑料外壳和推柄的靠背。
体重调节范围为 45 ~ 120 kg。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加