咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET MicroKom® BluFlex® 2 精镗套装
商品编号
238398
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
主轴范围直径
  • 6-125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238398 6-125
主轴范围直径
6mm - 125mm
销售价 数量
 
52425.36

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6-125
数量:

商品详情

商品名称:KOMET MicroKom® BluFlex® 2 精镗套装
商品编号:238398 6-125

技术说明

  • 线性范围:在直径上为 −0.2 至 +4.4 mm(-0.0079 至 0.1732 英寸)。

  • 精确到微米的显示分辨率:在直径上为 0.001 mm。

  • 可以利用内六角扳手径向调整和夹紧精密调节头。

  • 现代化、高对比度的 OLED 显示屏直接位于精密调节头上。

  • 显示屏指示器可旋转 180°。

  • 操作简单,直接在触摸显示屏上进行。

  • 附加的 Bluetooth® Low Energy 接口用于简单显示在一台商业上通用的智能手机上(自 Android™ 或 IOS 7 起)。

  • 通过智能的部分不平衡补偿实现更高的转速。

  • 非常灵敏的调整允许精确的进给。

  • 绝对位移测量系统 - 在每次接通时显示绝对和相对的滑块位置。

  • 通用的 ABS® 接口。

  • 电池更换方便。

  • 与之前系统的变化选项 1:1 兼容。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加