咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET MicroKom® hi.flex 精镗套装
商品编号
238380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
主轴范围直径
  • 6-125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238380 6-125
主轴范围直径
6mm - 125mm
销售价 数量
 
35731.77

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6-125
数量:

商品详情

商品名称:KOMET MicroKom® hi.flex 精镗套装
商品编号:238380 6-125

技术说明

  • 调整精度为每个刻度 0.01 mm。通过游标的调节精度为 0.002 mm(针对直径而言),而径向调节最大可达 5 mm。

  • 在 0 位处已调平。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加