咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT粗加工铣刀 HSS-Co8
商品编号
192610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 k12 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192610 6
192610 7
192610 8
192610 9
192610 10
192610 11
192610 12
192610 13
192610 14
192610 15
192610 16
192610 18
192610 20
192610 22
192610 25
192610 28
192610 30
192610 32
192610 40
45° 情况下的倒角宽度
公差,公称直径
刀柄
刀柄规格
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
柄直径 Ds
柄类型
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
24mm
68mm
6mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
30mm
80mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
38mm
88mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
38mm
88mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
95mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.019mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
45mm
102mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.019mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
110mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.029mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
13mm
53mm
110mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.029mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
110mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.029mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
15mm
53mm
110mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.029mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
123mm
16mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.047mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
63mm
123mm
16mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.047mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
141mm
20mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.057mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
22mm
75mm
141mm
20mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.057mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
90mm
166mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.061mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
28mm
90mm
166mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.061mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
25
30mm
90mm
166mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.061mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
32mm
106mm
186mm
32mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.066mm
6
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
40mm
125mm
217mm
32mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.066mm
6
销售价 数量
 
544.63
763.73
850.43
850.43
915.84
1017.30
1105.58
1138.30
1187.35
1272.32
1458.87
1609.24
2175.14
2379.64
3058.27
3843.28
4219.45
4448.40
6018.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT粗加工铣刀 HSS-Co8
商品编号:192610 6

技术说明

切削刃经过波纹修磨。大宽度的切刃条可以在不改变刃型的情况下进行修磨。
用于插铣和不等齿分度的端面切刃刃型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加