咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT粗加工铣刀 HSS-Co8
商品编号
192605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 k12 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192605 6
192605 6M
192605 7
192605 8
192605 8M
192605 9
192605 10
192605 10M
192605 11
192605 12
192605 12M
192605 13
192605 14
192605 15
192605 16
192605 16M
192605 18
192605 20
192605 20M
192605 22
192605 25
192605 25M
192605 28
192605 30
192605 32
45° 情况下的倒角宽度
公差,公称直径
刀柄
刀柄规格
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
柄直径 Ds
柄类型
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
57mm
6mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
6
6mm
19mm
63mm
6mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
66mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
69mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
28mm
78mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
69mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
72mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
35mm
84mm
10mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
22mm
79mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
83mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.021mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
40mm
97mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.021mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
13mm
26mm
83mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.021mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
83mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.021mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
15mm
26mm
83mm
12mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.021mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
92mm
16mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
45mm
108mm
16mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
92mm
16mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
104mm
20mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
58mm
122mm
20mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
4
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
104mm
20mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
121mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
68mm
144mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
28mm
45mm
121mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
25
30mm
45mm
121mm
25mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
5
0.5mm
k12
DIN 1835 B,带 h6
32mm
53mm
133mm
32mm
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.031mm
6
销售价 数量
 
526.67
560.98
593.68
593.68
644.34
619.89
628.40
729.44
763.73
763.73
860.27
866.78
899.49
1000.96
1017.30
1154.65
1069.56
1288.67
1494.75
1527.48
2044.31
2395.99
2682.13
3024.34
3303.58

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:GARANT粗加工铣刀 HSS-Co8
商品编号:192605 6

技术说明

规格尺寸 6M 至 25M − MID 铣刀。尺寸符合工业标准,并且位于 DIN 844 短型和 DIN 844 长型之间
切削刃经过波纹修磨。大宽度的切刃条可以在不改变刃型的情况下进行修磨。
用于插铣和不等齿分度的端面切刃刃型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加