咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口插接工具
商品编号
657323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657323 5,5
657323 6
657323 7
657323 8
657323 10
657323 11
657323 12
657323 13
657323 14
657323 16
657323 17
657323 19
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
高度 h
25mm
13mm
5.5mm
直径 6mm
3mm
25mm
15mm
6mm
直径 6mm
3mm
25mm
17mm
7mm
直径 6mm
3mm
25mm
18mm
8mm
直径 6mm
4.5mm
25mm
20mm
10mm
直径 6mm
4.5mm
25mm
21mm
11mm
直径 6mm
4.5mm
25mm
22mm
12mm
直径 6mm
4.5mm
25mm
23mm
13mm
直径 6mm
5mm
25mm
24mm
14mm
直径 6mm
5mm
25mm
26mm
16mm
直径 6mm
5mm
25mm
27mm
17mm
直径 6mm
5mm
25mm
29mm
19mm
直径 6mm
5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:开口插接工具
商品编号:657323 5,5

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加