咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master UNI 整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206367
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206367 4/0,5
206367 4/1,0
206367 5/0,5
206367 5/1,0
206367 6/0,5
206367 6/1,0
206367 6/1,5
206367 6/2,0
206367 8/0,5
206367 8/1,0
206367 8/1,5
206367 8/2,0
206367 8/2,5
206367 8/3,0
206367 10/0,5
206367 10/1,0
206367 10/1,5
206367 10/2,0
206367 10/3,0
206367 12/0,5
206367 12/1,0
206367 12/1,5
206367 12/2,0
206367 12/3,0
206367 12/4,0
206367 16/0,5
206367 16/1,0
206367 16/2,0
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
柄类型
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
DIN 6535 HB
0.5mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.03mm
0.025mm
0.19mm
0.015mm
3.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.03mm
0.025mm
0.19mm
0.015mm
3.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.045mm
0.04mm
0.035mm
0.03mm
4.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.045mm
0.04mm
0.035mm
0.03mm
4.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
6mm
13mm
57mm
21mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
6mm
13mm
57mm
21mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
1.5mm
6mm
13mm
57mm
21mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
2mm
8mm
13mm
57mm
21mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
8mm
21mm
63mm
27mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
1mm
8mm
21mm
63mm
27mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
1.5mm
8mm
21mm
63mm
27mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
2mm
8mm
21mm
63mm
27mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
2.5mm
8mm
21mm
63mm
27mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
3mm
8mm
21mm
63mm
27mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
1mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
1.5mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
2mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
3mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
1mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
1.5mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
2mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
3mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
4mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
16mm
36mm
92mm
44mm
16mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.125mm
0.1mm
0.075mm
0.06mm
15.5mm
4
DIN 6535 HB
1mm
16mm
36mm
92mm
44mm
16mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.125mm
0.1mm
0.075mm
0.06mm
15.5mm
4
DIN 6535 HB
2mm
16mm
36mm
92mm
44mm
16mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.125mm
0.1mm
0.075mm
0.06mm
15.5mm
4
销售价 数量
 
873.43
873.43
873.43
873.43
873.43
873.43
873.43
873.43
1109.04
1109.04
1109.04
1109.04
1109.04
1109.04
1613.89
1613.89
1613.89
1613.89
1613.89
2185.92
2185.92
2185.92
2185.92
2185.92
2185.92
3630.37
3630.37
3630.37

商品详情

商品名称:GARANT Master UNI 整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206367 4/0,5

优点

  • 运行时振动特别小。

  • 特殊槽形,大容量容屑槽。

  • 专门调整的边缘钝圆。

  • 硬度和韧性经过优化的底材。


技术说明

用于粗加工与精加工,同时确保高进给量以及理想的加工稳定性。全新开发的几何形状和高性能镀层,在加工各种材料时都能达到出色的刀具寿命和制造效果。不均等分布切削刃保证了很高的加工过程稳定性和运行平稳性。公差:切刃半径 R1 = ±0.005 mm。
结构尺寸类似于 DIN 6527。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加