咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨油
商品编号
558570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
内容
  • 500
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558570 500
内容
规格
0.5l
喷壶
销售价 数量
 
319.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 500
数量:

商品详情

商品名称:研磨油
商品编号:558570 500

技术说明

安全灵活的研磨油有助于使用磨锉和磨石高效工作以达到最佳表面效果。

  • 防止快速堵塞。

  • 提高切削能力。

  • 清洁和冷却。

  • 味道好闻——不含石油/硅树脂。


应用:可手动和机械使用(小型磨削系统)。特别适用于加工形状或磨锐刀身。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加