咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera Joker 6004 钳形扳手套装, 自行调整式,VDE 绝缘
商品编号
813755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813755 4
制造商名称
6004 Joker 4 Set 1
销售价 数量
 
3169.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:Wera Joker 6004 钳形扳手套装, 自行调整式,VDE 绝缘
商品编号:813755 4

材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

  • 平行控制的平滑钳口。

  • 轻松放置至六角螺栓和螺母,实现新型无级自行调整

  • 快速不间断地拧紧,借助机械棘轮功能无需取下扳手。

  • 在夹紧时,杠杆机构避免滑脱和损坏。

  • 通过放置至钳口的夹角 V 型槽,实现仅 30° 的极小回转角度


刀具经过单件测试,满足 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。握柄前端带有防滑保护,由此提升安全性。滑动功能允许无接触式安全打开非绝缘卡爪,进而提供额外保护。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加