咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衣帽柜,用于脏区/净区分隔,带钢制底脚 和安全旋销锁
商品编号
949724
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 2
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949724 2
949724 4
宽度
搁板 宽度
搁板深度
每个帽架的有效高度
每个衣帽隔间的有效高度
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
深度
重量
高度
600mm
298mm
477mm
328mm
1420mm
2 × 240mm
477mm
500mm
38kg
1950mm
1200mm
298mm
477mm
328mm
1420mm
2 × 240mm
477mm
500mm
68kg
1950mm
销售价 数量
 
6488.36
11101.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:衣帽柜,用于脏区/净区分隔,带钢制底脚 和安全旋销锁
商品编号:949724 2

标准

DIN 4547
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。无其他特殊涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

超宽衣帽柜,分格式柜体用于脏区-净区分隔。小格内的隔墙用于整洁地区分生活衣物和工作服。两扇相互关闭的柜门通过一把锁统一上锁。门上带有菱形通风孔和标签框。带有固定焊接的帽架。挂衣杆有 3 个滑动挂钩。
带钢制底脚。
带有安全旋销锁,可通过挂锁进行锁闭(不包含在供货范围内)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加