咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作转椅,整体泡沫材料, 带底脚滑垫和踏脚环,高款
商品编号
965252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • BLACK
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965252 BLACK
座椅倾斜度调节(单位:度)
座椅深度调整范围
椅面宽度
椅面深度
系列
规格
靠背 高度
靠背高度调整范围
6degrees
60mm
460mm
470mm
Work-Tec Ergo
高座椅高度
580mm
60mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BLACK
数量:

商品详情

商品名称:工作转椅,整体泡沫材料, 带底脚滑垫和踏脚环,高款
商品编号:965252 BLACK

技术说明

椅面和靠背采用柔软的整体泡沫材料。坚固耐用,易于保养,可擦拭,耐弱酸和弱碱以及机械负荷。耐受飞溅火花。
Work-Tec Ergo 工作转椅:舒适座垫搭配符合人体工程学设计的靠背和水平绗缝,设有实用的橙色推拉手柄。
配有人体工程学套件:同步技术,包括体重调节功能。
体重调节范围为 45 ~ 120 kg。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加