咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衣帽柜,带加装斜顶和长椅 和 DOM 圆筒销子锁
商品编号
949650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949650 2
949650 3
949650 4
宽度
搁板 宽度
搁板深度
正面高度
每个帽架的有效高度
每个衣帽隔间的有效高度
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
深度
背面高度
重量
长椅宽度
长椅深度
长椅高度
隔间数量
600mm
298mm
477mm
2120mm
328mm
1270mm
240mm
477mm
500mm
2350mm
45kg
600mm
315mm
450mm
2
900mm
298mm
477mm
2120mm
328mm
1270mm
240mm
477mm
500mm
2350mm
63kg
900mm
315mm
450mm
3
1200mm
298mm
477mm
2120mm
328mm
1270mm
240mm
477mm
500mm
2350mm
82kg
1200mm
315mm
450mm
4
销售价 数量
 
11855.49
15164.00
18527.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:衣帽柜,带加装斜顶和长椅 和 DOM 圆筒销子锁
商品编号:949650 2

标准

DIN 4547
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,长椅类似于煤灰色,粉末涂层。长椅椅架,黑灰色,带涂层。无其他特殊涂层。
技术说明

衣帽柜带有加装斜顶,从而避免在柜顶搁放物体。隔间宽度 300 mm,带有固定焊接的帽架。挂衣杆有 3 移动挂钩。门上带有菱形通风孔和冲压出的标签框。长椅的座椅条板默认采用榉木材质,型材尺寸约为 60×30 mm,所有面经过刨削加工和倒圆处理,涂清漆。
带有高品质的圆筒销子锁。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加