咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带长椅的衣帽柜 和安全旋销锁
商品编号
949635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949635 2
949635 3
949635 4
宽度
搁板 宽度
搁板深度
每个帽架的有效高度
每个衣帽隔间的有效高度
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
深度
重量
长椅深度
长椅高度
隔间数量
高度
600mm
298mm
477mm
328mm
1270mm
240mm
477mm
500mm
41kg
315mm
450mm
2
2120mm
900mm
298mm
477mm
328mm
1270mm
240mm
477mm
500mm
58kg
315mm
450mm
3
2120mm
1200mm
298mm
477mm
328mm
1270mm
240mm
477mm
500mm
75kg
315mm
450mm
4
2120mm
销售价 数量
 
9668.20
12609.10
15145.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:带长椅的衣帽柜 和安全旋销锁
商品编号:949635 2

标准

DIN 4547
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。无其他特殊涂装颜色。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

衣帽柜带有长椅底座。隔间宽度 300 mm,带有固定焊接的帽架。挂衣杆有 3 个滑动挂钩。门上带有菱形通风孔和标签框。座椅条板默认采用榉木材质,型材尺寸约为 60×30 mm,所有面经过刨削加工和倒圆处理,涂清漆。
带有安全旋销锁,可通过挂锁进行锁闭(不包含在供货范围内)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加