咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衣帽柜,带底座 和安全旋销锁
商品编号
949613
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949613 2
949613 3
949613 4
倾斜顶面
固定搁板数量
姓名牌
宽度
底柜规格
挂衣杆数量
搁板 宽度
搁板深度
柜体正面
标准
每个帽架的有效高度
每个衣帽隔间的有效高度
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
深度
用于挂锁
能够进行特殊涂装
配套适用的挂锁的最大锁环直径
重量
锁规格
门通风槽
隔间数量
高度
1
600mm
底座
1
298mm
477mm
全钢板翼门
DIN 4547
328mm
1420mm
240mm
477mm
500mm
6mm
38kg
安全旋销锁
2
1950mm
1
900mm
底座
1
298mm
477mm
全钢板翼门
DIN 4547
328mm
1420mm
240mm
477mm
500mm
6mm
52kg
安全旋销锁
3
1950mm
1
1200mm
底座
1
298mm
477mm
全钢板翼门
DIN 4547
328mm
1420mm
240mm
477mm
500mm
6mm
68kg
安全旋销锁
4
1950mm
销售价 数量
 
6469.97
9043.26
11083.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:衣帽柜,带底座 和安全旋销锁
商品编号:949613 2

标准

DIN 4547
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。无其他特殊涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

衣帽柜,隔间宽度 300 mm,带有固定焊接的帽架。挂衣杆有 3 个滑动挂钩。门上带有菱形通风孔和标签框。
带底座。
带有安全旋销锁,可通过挂锁进行锁闭(不包含在供货范围内)。
通风设计:柜体后壁上的进风口可以为隔间提供良好的通风和干燥。对于专用柜体,其进气是通过回缩的台座顶部的开孔实现的。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加