咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组分 Haptoprene 握柄
商品编号
625332
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625332 TX6
625332 TX7
625332 TX8
625332 TX9
625332 TX10
625332 TX10/200
625332 TX15
625332 TX15/200
625332 TX20
625332 TX20/250
625332 TX25
625332 TX25/250
625332 TX30
625332 TX40
Torx 星形轮廓
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX6
60mm
142mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX7
60mm
142mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX8
60mm
142mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX9
60mm
142mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX10
70mm
160mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX10
200mm
290mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX15
80mm
175mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX15
200mm
295mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX20
100mm
200mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX20
250mm
350mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX25
120mm
225mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX25
250mm
355mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
130mm
241mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX40
140mm
260mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
销售价 数量
 
97.40
102.90
110.28
116.65
118.52
157.16
127.81
175.56
143.43
190.18
155.29
233.45
246.33
299.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组分 Haptoprene 握柄
商品编号:625332 TX6

优点

由于 Torx® 廓型中有孔,所以也适用于带锁紧销的螺栓。
技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。规格尺寸 TX30 以上带有六角形凸缘,用作扳手辅助。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加