咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx Plus® 的螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组分 Haptoprene 握柄
商品编号
625942
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx Plus® 牙型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625942 6IP
625942 7IP
625942 8IP
625942 9IP
625942 10IP
625942 15IP
625942 20IP
625942 25IP
Torx Plus® 牙型
刀杆长度
总长度
6IP
60mm
147mm
7IP
60mm
147mm
8IP
60mm
142mm
9IP
60mm
142mm
10IP
70mm
160mm
15IP
80mm
175mm
20IP
100mm
200mm
25IP
120mm
225mm
销售价 数量
 
97.40
102.90
110.28
116.65
118.52
127.81
143.43
155.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx Plus® 的螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组分 Haptoprene 握柄
商品编号:625942 6IP

技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。
刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加