咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子,带双组份 Haptoprene 横柄
商品编号
625152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625152 TX6
625152 TX7
625152 TX8
625152 TX9
625152 TX10
625152 TX15
625152 TX20
625152 TX25
625152 TX30
625152 TX40
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
材料
表面
TX6
100mm
145mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX7
100mm
145mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX8
100mm
145mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX9
100mm
145mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX10
100mm
145mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX15
100mm
145mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX20
125mm
187mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX25
125mm
187mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX30
125mm
187mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
TX40
170mm
243mm
铬钒钢
镀镍和镀铬
销售价 数量
 
113.04
101.16
101.16
110.28
110.28
127.81
144.28
168.17
204.95
246.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子,带双组份 Haptoprene 横柄
商品编号:625152 TX6

技术说明

符合人体工学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀杆由铬钒合金钢制成。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。规格尺寸 TX20 − TX40 带有侧面驱动。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加