咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金单刃钻 总长度 L 600 mm
商品编号
124006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
124006 3-X
124006 4-X
124006 5-X
124006 6-X
124006 7,1-X
124006 8
124006 8-X
124006 9-X
124006 10
124006 10-X
124006 11,4-X
124006 11-X
124006 12
124006 12-X
124006 13-X
124006 14-X
124006 15-X
124006 16-X
124006 17-X
124006 18-X
124006 19,8-X
124006 19-X
124006 21-X
124006 22-X
124006 23-X
124006 24-X
刀柄规格
切刃数 Z
总长度 L
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
1
600mm
544mm
10mm
1
600mm
540mm
10mm
1
600mm
540mm
10mm
1
600mm
539mm
10mm
1
600mm
525mm
16mm
1
600mm
525mm
16mm
1
600mm
525mm
16mm
1
600mm
525mm
16mm
1
600mm
525mm
16mm
1
600mm
523mm
16mm
1
600mm
515mm
25mm
16
1
600mm
522mm
16mm
1
600mm
515mm
25mm
1
600mm
515mm
25mm
1
600mm
515mm
25mm
1
600mm
510mm
25mm
1
600mm
510mm
25mm
1
600mm
505mm
25mm
1
600mm
505mm
25mm
25
1
600mm
505mm
25mm
1
600mm
498mm
32mm
25
1
600mm
505mm
25mm
1
600mm
497mm
32mm
1
600mm
495mm
32mm
1
600mm
490mm
32mm
1
600mm
490mm
32mm
销售价 数量
 
2492.20
2405.00
2408.81
2588.81
2588.81
2588.81
2715.31
2715.40
2812.03
2944.83
3159.46
2944.83
3159.46
3290.88
3290.88
3337.66
3512.82
3657.23
3775.91
3894.73
4228.04
4050.69
4716.18
5013.09
5284.36
6196.83

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金单刃钻 总长度 L 600 mm
商品编号:124006 4-X

技术说明

单刃直槽深孔钻,标准钻孔深度可达 1000 mm,根据要求可达 6000 mm。钻头采用通用设计的圆周形状,可在各种材料中实现过程可靠的工作。
提示

为了过程可靠地使用深孔钻头,需要使用导孔钻头(编号 122736 或编号 123885 以及适用于更大直径的 231605)或使用铝用导孔钻头(编号 122606)事先钻出一个至少 4×D 的导孔。如需 > 50×D 的深钻孔,则必须以 50×D 的间隔用中心架支撑工具。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC。建议使用 > 40 bar 的冷却液压力。

属性
刀柄规格
切刃数 Z
1
总长度 L
600mm
推荐最大钻深 L2
540mm
柄直径 Ds
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加