咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金单刃钻 总长度 L 500 mm
商品编号
124005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
124005 3-X
124005 4-X
124005 5
124005 5-X
124005 6
124005 6-X
124005 7
124005 7,1-X
124005 8
124005 8-X
124005 9-X
124005 10
124005 10-X
124005 11,4-X
124005 11-X
124005 12
124005 12-X
124005 13-X
124005 14-X
124005 15-X
124005 16-X
124005 17-X
124005 18-X
124005 19,8-X
124005 19-X
124005 21-X
124005 22-X
124005 23-X
124005 24-X
刀柄规格
切刃数 Z
总长度 L
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
1
500mm
444mm
10mm
1
500mm
440mm
10mm
1
500mm
440mm
10mm
1
500mm
440mm
10mm
1
500mm
440mm
10mm
1
500mm
439mm
10mm
1
500mm
439mm
10mm
1
500mm
425mm
16mm
1
500mm
425mm
16mm
1
500mm
425mm
16mm
1
500mm
425mm
16mm
1
500mm
425mm
16mm
1
500mm
423mm
16mm
1
500mm
415mm
25mm
16
1
500mm
422mm
16mm
1
500mm
415mm
25mm
1
500mm
415mm
25mm
1
500mm
415mm
25mm
1
500mm
410mm
25mm
1
500mm
410mm
25mm
1
500mm
405mm
25mm
1
500mm
405mm
25mm
25
1
500mm
405mm
25mm
1
500mm
398mm
32mm
25
1
500mm
405mm
25mm
1
500mm
397mm
32mm
1
500mm
395mm
32mm
1
500mm
390mm
32mm
1
500mm
390mm
32mm
销售价 数量
 
2685.35
2461.45
2461.45
2465.39
2465.39
2549.12
2549.12
2652.05
2652.05
2769.35
2769.45
2842.14
2966.52
3174.78
2966.52
3174.78
3338.22
3338.22
3372.59
3526.87
3663.03
3812.89
3935.97
4771.65
3633.87
4771.77
5038.78
5346.42
6327.19

商品详情

商品名称:硬质合金单刃钻 总长度 L 500 mm
商品编号:124005 4-X

技术说明

单刃直槽深孔钻,标准钻孔深度可达 1000 mm,根据要求可达 6000 mm。钻头采用通用设计的圆周形状,可在各种材料中实现过程可靠的工作。
提示

为了过程可靠地使用深孔钻头,需要使用导孔钻头(编号 122736 或编号 123885 以及适用于更大直径的 231605)或使用铝用导孔钻头(编号 122606)事先钻出一个至少 4×D 的导孔。如需 > 50×D 的深钻孔,则必须以 50×D 的间隔用中心架支撑工具。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC。建议使用 > 40 bar 的冷却液压力。

属性
刀柄规格
切刃数 Z
1
总长度 L
500mm
推荐最大钻深 L2
440mm
柄直径 Ds
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加