咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金单刃钻 总长度 L 300 mm
商品编号
124003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
124003 3
124003 3-X
124003 4
124003 4-X
124003 5
124003 5-X
124003 6
124003 6-X
124003 7
124003 7,1-X
124003 8
124003 8-X
124003 9-X
124003 10
124003 10-X
124003 11,4-X
124003 11-X
124003 12
124003 12-X
124003 13-X
124003 14-X
124003 15-X
124003 16-X
124003 17-X
124003 18-X
124003 19,8-X
124003 19-X
刀柄规格
切刃数 Z
总长度 L
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
1
300mm
245mm
10mm
1
300mm
244mm
10mm
1
300mm
244mm
10mm
1
300mm
240mm
10mm
1
300mm
240mm
10mm
1
300mm
240mm
10mm
1
300mm
240mm
10mm
1
300mm
239mm
10mm
1
300mm
239mm
10mm
1
300mm
225mm
16mm
1
300mm
225mm
16mm
1
300mm
225mm
16mm
1
300mm
225mm
16mm
1
300mm
225mm
16mm
1
300mm
223mm
16mm
1
300mm
215mm
25mm
16
1
300mm
222mm
16mm
1
300mm
215mm
25mm
1
300mm
215mm
25mm
1
300mm
215mm
25mm
1
300mm
210mm
25mm
1
300mm
210mm
25mm
1
300mm
205mm
25mm
1
300mm
205mm
25mm
25
1
300mm
205mm
25mm
1
300mm
198mm
32mm
25
1
300mm
205mm
25mm
销售价 数量
 
2442.48
2274.36
2274.36
2326.73
2326.73
2357.68
2357.68
1977.74
1977.74
2530.70
2530.70
2607.54
2607.54
2734.19
2831.01
3006.75
2831.01
3006.75
3216.49
3216.53
3251.29
3391.25
4217.74
4381.22
4544.46
4988.14
4706.25

商品详情

商品名称:硬质合金单刃钻 总长度 L 300 mm
商品编号:124003 6-X

技术说明

单刃直槽深孔钻,标准钻孔深度可达 1000 mm,根据要求可达 6000 mm。钻头采用通用设计的圆周形状,可在各种材料中实现过程可靠的工作。
提示

为了过程可靠地使用深孔钻头,需要使用导孔钻头(编号 122736 或编号 123885 以及适用于更大直径的 231605)或使用铝用导孔钻头(编号 122606)事先钻出一个至少 4×D 的导孔。如需 > 50×D 的深钻孔,则必须以 50×D 的间隔用中心架支撑工具。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC。建议使用 > 40 bar 的冷却液压力。

属性
刀柄规格
切刃数 Z
1
总长度 L
300mm
推荐最大钻深 L2
239mm
柄直径 Ds
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加