咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池工作照明灯 CONNECT
商品编号
081238
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • BASIC
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081238 BASIC
IP 保护等级
供电
光通量
所含充电电池数量
蓄电池电压
蓄电池种类
IP 30
蓄电池驱动
500lm - 1000lm
0
18V
锂离子
销售价 数量
 
714.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BASIC
数量:

商品详情

商品名称:LED 蓄电池工作照明灯 CONNECT
商品编号:081238 BASIC

供货范围

照明灯不提供蓄电池和充电器。
提示

合适的蓄电池、充电器以及用于有线供电的电源供应器可通过编号 073870 - 073890 和 081249 找到。
技术说明

Scangrip CONNECT 工作照明灯基于 CAS 系统,还与所有先进电动工具制造商的 18 V 蓄电池兼容。
通用 CONNECT 蓄电池工作照明灯,带 180°折叠灯头和挂钩。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加