咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PNEU 1205 ANER-GL
商品编号
222818
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • GG
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
222818 GG
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
转位刀片后角
2.5
5.56mm
0.15mm
6mm
6mm
GG
10
0.06 − 0.25mm
0degrees
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • GG
数量:

商品详情

商品名称:PNEU 1205 ANER-GL
商品编号:222818 GG

提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加