咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号
136230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
136230 4X0,5
136230 5X0,5
136230 6X0,5
136230 6X0,75
136230 8X0,75
136230 8X1
136230 10X1
136230 12X1
136230 12X1,5
136230 14X1,5
136230 16X1,5
公差
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3.5mm
63mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4.5mm
70mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5.5mm
80mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5.2mm
80mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
7.2mm
90mm
4.9mm
6mm
工厂标准
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
7mm
90mm
4.9mm
6mm
工厂标准
8mm
MF
M8x1
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
9mm
100mm
5.5mm
7mm
工厂标准
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
11mm
115mm
7mm
9mm
工厂标准
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
10.5mm
115mm
7mm
9mm
工厂标准
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
12.5mm
120mm
9mm
11mm
工厂标准
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
14.5mm
125mm
9mm
12mm
工厂标准
16mm
MF
M16×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
768.66
768.66
781.69
781.69
863.45
843.92
1082.73
1157.83
1223.26
1409.81
1622.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号:136230 4X0,5

技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。容屑槽的动态螺旋节距可确保出色的排屑工艺可靠性

  • HSS-E-PM 切割材料,确保切刃稳定性高。

  • 超光滑 DLC 涂装,确保耐磨损并避免切屑瘤。

  • 容屑槽的动态螺旋节距

  • 短型前导型式 E


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加